24030CK30E4C3

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: Serie 24030

Ver información técnica

Referencias

NSK:24030CK30E4C3
Rubix:024030103002
fabricante:24030CK30E4C3 N
EAN:00029176038082
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24030CK30E4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto10000 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura75 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite1500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1090000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr590000 N
839,18 € Sin IVA
/ unidad
1015,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días