23264CAME4C3S11

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: 23264 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:23264CAME4C3
Rubix:798641446000
fabricante:23264CAME4C3 N
EAN:00029176027741
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior580 mm
Anchura208 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23264CAME4C3S11


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al mismo tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional y pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto240000 g
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior580 mm
Anchura208 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia600 rpm
Velocidad límite600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6900000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4850000 N
16.508,62 € Sin IVA
/ unidad
19.975,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días