Referencias
Timken:23024EJW33
Rubix:023024000061
fabricante:190015858
EAN:0087796024069


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 23024EJW33
Los rodamientos de rodillos a rótula de alto rendimiento Timken® presentan índices de carga y velocidades térmicas de referencia líderes en la industria
Los rodamientos de rodillos a rótula de alto rendimiento Timken® soportan elevadas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se pueden acomodar hasta 2,5° de desalineación del eje.
Los rodamientos de rodillos a rótula de alto rendimiento Timken® soportan elevadas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se pueden acomodar hasta 2,5° de desalineación del eje.
Cualidades
Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Capacidades de carga líderes del sector
Jaula de acero endurecido con nitruro con ranuras frontales
(W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
Geometría interna optimizada
Capacidades de carga líderes del sector
Jaula de acero endurecido con nitruro con ranuras frontales
(W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Grandes navales (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas de energía eólica; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de transporte; Excavadoras; Topadoras; Compactadores; Minicargadoras; Agrícolas / empacadoras; Locomotoras; Cambiadores de turbo de raíles; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes de helicópteros
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3300 rpm |
| Velocidad límite | 4260 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 574000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 408000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
636,54 € Sin IVA
/ unidad
770,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días