Referencias
NSK:23030CDKE4
Rubix:023030100002
fabricante:23030CDKE4 N
EAN:00029176008801






Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : 23030CDKE4
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Velocidad límite | 1800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 815000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 470000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,46 € Sin IVA
/ unidad
753,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días