Rodamiento de bolas ranurado SKF 6201-2Z/LHT23, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6201-2Z/LHT23
Rubix:798792704000
fabricante:42071
EAN:7316577090003
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6201-2Z/LHT23


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
SKF ofrece este rodamiento rígido de bolas con bridas metálicas, diseñado para ofrecer un buen equilibrio entre capacidad de carga, eficiencia y protección moderada frente a los contaminantes. Este rodamiento es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales y destaca por su robustez, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su bajo coeficiente de fricción. Es especialmente adecuado para entornos en los que se requiere protección contra residuos de gran tamaño y partículas de tamaño medio.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca SKF presenta una excelente capacidad de carga radial y una capacidad axial moderada, gracias a su jaula de chapa de acero. El juego radial estándar (CN) permite reducir la fricción, lo que garantiza un funcionamiento fluido, incluso a altas velocidades. Las bridas metálicas añaden una ligera fricción adicional, pero sirven de barrera contra los contaminantes de gran tamaño. Así, este rodamiento ofrece un equilibrio perfecto entre protección contra los residuos y fricción moderada, con niveles de ruido y vibraciones controlados. Además, está lubricado con grasa espesada con litio, de consistencia 2 según la clasificación NLGI, lo que le permite funcionar en un rango de temperaturas que va de -50 a +140 °C.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas, equipado con deflectores metálicos a ambos lados, garantiza una protección eficaz contra los contaminantes de tamaño medio y grande gracias a su sellado de paso estrecho. Prelubricado con una grasa de alta calidad, está diseñado para funcionar sin necesidad de relubricación, lo que permite reducir los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. Su holgura estándar (CN) garantiza un rendimiento estable y, al mismo tiempo, requiere un mantenimiento moderado. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para evaluar el estado del rodamiento (ruido, temperatura, integridad) y limpiar las superficies exteriores si es necesario, con el fin de eliminar el polvo o los residuos. En caso de signos de desgaste o fallo, se recomienda su sustitución inmediata para evitar daños mayores en el equipo.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con bridas metálicas que ofrecen protección contra la entrada de residuos de gran tamaño y una protección más limitada contra el polvo y las partículas de tamaño medio.
Estos deflectores también permiten mantener el lubricante en el interior, evitando así cualquier fuga.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.

Puntos fuertes:
- Capacidad para funcionar a altas velocidades gracias a una fricción moderada;
- Buena resistencia a las cargas radiales y capacidad axial moderada en ambos sentidos;
- Deflectores metálicos que ofrecen protección contra contaminantes de gran tamaño;
- Jaula de chapa de acero que garantiza una buena resistencia a cargas constantes y moderadas;
- Adecuado para temperaturas de funcionamiento moderadas.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para diversas aplicaciones industriales, entre las que se incluyen cintas transportadoras, maquinaria agrícola y sistemas logísticos. Es especialmente adecuado para entornos que requieren velocidades de rotación medias a altas, como líneas de producción o dispositivos de manipulación. Gracias a su robustez y a su capacidad para soportar cargas radiales importantes, este rodamiento se integra perfectamente en los mecanismos industriales que exigen fiabilidad y durabilidad.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x32x32 mm
Peso neto37,5 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6201
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia50000 rpm
Velocidad límite26000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7280 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas