Rodamiento de bolas ranurado INA RANE40-NPP, Diámetro exterior: 43.8 mm | Anchura: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:RANE40-NPP
Rubix:640800012022
fabricante:0004272500000
EAN:4012802786262


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 43.8 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : RANE 40 NPP
Rodamientos autoalineables
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 820 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 43.8 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | rane..-npp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,64 € Sin IVA
/ unidad
204,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días