Rodamiento de bolas ranurado SNR 6005FT150ZZ, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas especial

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6005FT150ZZ
Rubix:798690190000
EAN:3413520350888
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6005 FT 150 ZZ


TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides, applications upto 150°C.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SNR está diseñado para ofrecer un funcionamiento fiable en entornos a alta temperatura. Dotado de dos deflectores metálicos, proporciona una protección eficaz contra los contaminantes manteniendo un buen comportamiento dinámico. Ideal para aplicaciones donde el calor, la estabilidad dimensional y la velocidad son criterios críticos.

Características :
Este rodamiento de bolas incorpora una jaula de chapa de acero y dos cubiertas metálicas sin contacto, formando una junta laberíntica eficaz contra la intrusión de partículas. El juego radial interno C3 permite compensar las dilataciones térmicas a la vez que mantiene una estabilidad dimensional a alta velocidad. Está preengrasado con una grasa de alta temperatura, formulada a base de aceite sintético y espesante de poliurea, ofreciendo una lubricación fiable incluso bajo solicitaciones prolongadas. Este rodamiento está diseñado para resistir temperaturas comprendidas entre –30 °C y +150 °C, garantizando un rendimiento constante en entornos térmicamente exigentes. Su construcción asegura una resistencia mecánica óptima, limita el calentamiento interno y contribuye a prolongar la vida útil del sistema.

Mantenimiento :
Este rodamiento preengrasado en fábrica no requiere ningún mantenimiento particular en uso normal. La grasa a base de aceite sintético y espesante de poliurea resiste temperaturas de hasta 150 °C, garantizando una excelente retención. Los deflectores metálicos protegen eficazmente el lubricante frente a impurezas sólidas y preservan la limpieza interna. No obstante, es esencial respetar las condiciones de funcionamiento recomendadas para evitar cualquier degradación prematura.

Estanqueidad :
Este rodamiento está equipado con deflectores de acero sin contacto, ofreciendo una barrera eficaz contra el polvo, las proyecciones y otras partículas. Este sistema limita la pérdida de lubricante e impide la intrusión de contaminantes, al tiempo que permite un funcionamiento con baja resistencia. Sin embargo, no se trata de un sellado hermético: en presencia de humedad o en entornos corrosivos, puede requerirse una protección adicional.

Información sobre la marca :
SNR es una marca del grupo NTN, actor destacado en el ámbito de la transmisión de potencia y las soluciones de rodamientos. Presente en más de 20 países, SNR desarrolla tecnologías de vanguardia para la automoción, la industria y la aeronáutica. Durante más de un siglo, acompaña a los profesionales con productos robustos, de alto rendimiento y fáciles de integrar en sus sistemas.

Ventajas clave :
• Diseñado para resistir temperaturas de servicio de hasta 150 °C
• Protegido por deflectores metálicos sin contacto, que limitan eficazmente la entrada de contaminantes
• Dotado de un juego radial C3, lo que lo hace perfectamente adecuado para condiciones de dilatación térmica
• Preengrasado con una grasa de alta temperatura a base de aceite sintético y espesante de poliurea, asegurando una lubricación duradera
• Ideal para entornos industriales donde las temperaturas son moderada a altamente elevadas.

Aplicaciones :
Este producto se recomienda para transportadores en ambientes calientes, sistemas de ventilación industrial, motores sometidos a aumentos térmicos, o máquinas de envasado que presenten zonas de calentamiento. También es adecuado para líneas de producción donde se requiere una temperatura constante, como en las industrias alimentarias, electrónicas o de materiales aislantes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x47x12 mm
Peso neto84 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia15000 rpm
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Peso0.077 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,03 Sin IVA
/ unidad
27,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas