Rodamiento para husillos de precisión NSK 7220A5TRDULP3, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 34 mm
NSK Contacto Angular de Precisión: Serie 7220
Ver información técnicaReferencias






Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 7220A5TRDULP3
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para ampliar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Ángulo de contacto - Disponibles en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de conjuntos de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Ensayos al 100% garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 6346 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7220a5.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 121000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 149000 N |
- Entrega estimada (15) días