Rodamiento para husillos de precisión RHP 7006CTRDULP3, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7006CTRDULP3
Rubix:007006735009
fabricante:7006CTRDULP3 R
EAN:00029176656088


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 7006CTRDULP3
Conjunto de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 228 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7006c |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.114 kg |
| Precisión | p3 (special class: iso class 4 dimensional tolerances; iso class 2 running accuracy) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,90 € Sin IVA
/ unidad
168,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días