Rodamiento para husillos de precisión SKF S71920 ACD/P4ADGA, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 40 mm
Rodamiento para husillos de precisión SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:S71920 ACD/P4ADGA
Rubix:798791979000
EAN:7316571884738


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : S71920 ACD/P4ADGA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1610 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | s71920 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 92300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 92300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2661,20 € Sin IVA
/ unidad
3220,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días