Rodamiento para husillos de precisión FAG B7017-E-T-P4S-TUM, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7017-E-T-P4S-TUM
Rubix:798066680000
fabricante:0387414070000
EAN:4026677601490


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : B7017-E-T-P4S-TUM
Los rodamientos X-life ultra han sido diseñados para las máximas exigencias de velocidad y carga. Son rodamientos híbridos con anillos fabricados con Cronidur 30, un acero inoxidable con alto contenido en nitrógeno. En comparación con el acero para rodamientos convencional 100Cr6, Cronidur 30 presenta una estructura sustancialmente más fina, lo que garantiza un funcionamiento más frío y una mayor presión de contacto admisible. Las pruebas de vida a la fatiga del material superaron en tal medida los valores calculados que puede considerarse prácticamente a prueba de fallos en el campo de aplicación. En condiciones de fricción mixta, este acero también duró hasta 10 veces más que el material estándar 100Cr6. Asimismo, este acero es significativamente superior a los aceros convencionales para rodamientos en cuanto a resistencia a la compresión hertziana, resistencia a la corrosión y dureza en caliente. En comparación con los rodamientos convencionales, la mayor vida útil de los ultra rodamientos X-life contribuye enormemente a reducir los costes del sistema. En principio, todos los diseños de rodamientos para husillos están disponibles como rodamientos X-life ultra. Para aprovechar al máximo la capacidad de rendimiento de los Rodamientos X-life ultra,la estructura que rodea la disposición de los rodamientos debe diseñarse adecuadamente.
Rodamientos para cabezales B70..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 66x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2596 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Material | steel |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 41500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 63000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2675,10 € Sin IVA
/ unidad
3236,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días