Referencias
NSK:22338CAME4C3
Rubix:022338013002
fabricante:22338CAME4C3 N
EAN:00029176808411






Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 132 mm |
Detalles de producto : 22338CAME4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al mismo tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 132 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1200 rpm |
| Velocidad límite | 1100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2590000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2370000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4106,20 € Sin IVA
/ unidad
4968,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días