NSD.10B VASO IMPACTO 1/2p-12 CARAS 10MM
NSD.B - Vasos impacto 1/2” 12 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:NSD.10B
Rubix:798525500000
EAN:3662424012525




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21.9 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : NSD.10B VASO IMPACTO 1/2p-12 CARAS 10MM
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 IMPACTO -12C - 10MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 38x20x20 mm |
| Peso con embalaje | 53 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 21.9 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 10 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,47 € Sin IVA
/ unidad
13,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días