Referencias
Bahco:NSB320-8
Rubix:799037554000
EAN:7314150318056





Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 8 mm |
| Cabezal | llave allen (desplazada, versión corta) |
Detalles de producto : LLAVE ACODADA ANTICHISPA NSB320-8
• Fabricado con cobre berilio
• Llave acodada para tornillos de cabeza hexagonal
• Versión corta
• Conformidad con la norma ISO 2936
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Llave Allen antichispa Bahco NSB320-8 de cobre-berilio (Cu-Be). Antimagnética y resistente a la corrosión para trabajos en entornos potencialmente explosivos, conforme a ISO 2936.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 8 mm |
| Cabezal | llave allen (desplazada, versión corta) |
| Material | cobre-berilio (cu-be) |
| Peso | 49 g |
| Longitud | 93 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,21 € Sin IVA
/ unidad
61,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días