Referencias
Facom:82H.11SR
Rubix:798526563000
EAN:3148518701884



Detalles de producto : 82H.11SR LLAVE MACHO 11 MM
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
LLAVE MACHO 11MM
Cualidades
• Aleación especial sin chispas y antimagnética de cobre-berilio.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 120x50x12 mm |
| Peso con embalaje | 110 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 11 mm |
| Cabezal | hexagonal |
| Material | cobre-berilio |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,39 € Sin IVA
/ unidad
71,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
