Referencias
Bahco:NSB320-9
Rubix:799037555000
EAN:7314150318063





Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 9 mm |
| Cabezal | acodado (offset) para tornillos allen (hexagon head screws) |
Detalles de producto : LLAVE ACODADA ANTICHISPA NSB320-9
• Fabricado con cobre berilio
• Llave acodada para tornillos de cabeza hexagonal
• Versión corta
• Conformidad con la norma ISO 2936
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Bahco NSB320-9 es una llave Allen acodada (offset) de cobre-berilio (Cu-Be), diseñada como herramienta antichispas para tornillos de cabeza hexagonal. Medida hexagonal de 9 mm, longitud de 97 mm, 64 g.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 9 mm |
| Cabezal | acodado (offset) para tornillos allen (hexagon head screws) |
| Material | cobre berilio (cu-be) |
| Peso | 64 g |
| Número de elementos | 1 |
| Longitud | 97 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,57 € Sin IVA
/ unidad
68,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días