Referencias
Roebuck:846073
Rubix:798731955000
EAN:3660338083075

Detalles de producto : LLAVE ALLEN D.8 MM ANTICHISPA
Bronce de aluminio, excepto para 846066 y 846067 = Aleación de cobre-berilio
Fabricada en Alemania.
Norma: DIN 911
Non-sparking external wrench Impressum size 8 mm
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 8 mm |
| Cabezal | estándar |
| Material | aluminio |
| Peso | 65 g |
| Longitud | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,44 € Sin IVA
/ unidad
40,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días