Referencias
Bahco:NSB320-7
Rubix:799037553000
EAN:7314150318049





Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 7 mm |
| Cabezal | llave allen acodada (offset) |
Detalles de producto : LLAVE ACODADA ANTICHISPA NSB320-7
• Fabricado con cobre berilio
• Llave acodada para tornillos de cabeza hexagonal
• Versión corta
• Conformidad con la norma ISO 2936
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Llave allen acodada antichispas Bahco NSB320-7 (7 mm) de cobre-berilio (Cu-Be). Versión corta para tornillos hexagonales en entornos potencialmente explosivos.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 7 mm |
| Cabezal | llave allen acodada (offset) |
| Material | cobre-berilio (cu-be) |
| Peso | 36 g |
| Número de elementos | 1 |
| Longitud | 88 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,80 € Sin IVA
/ unidad
59,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días