Referencias
Bahco:NS300-12-400
Rubix:798820067000
EAN:7314150325153




Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Longitud de hoja | 400 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR AL-BR 12X400
• Fabricado en aluminio bronce
• Diseño conforme con los procesos científicos ERGO™
• Destornillador para tornillos de cabeza plana
• Mango fabricado con plásticos antiestáticos
• Conformidad con la norma ISO 2380
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• El mango de tres componentes combina un núcleo robusto con un buen agarre para proporcionar al usuario una comodidad y una transmisión de fuerza máximas
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Bahco ERGO NS300-12-400 es un destornillador plano antichispa de bronce de aluminio para entornos potencialmente explosivos. Fabricado según ISO 2380; hoja de 400 mm y longitud total de 520 mm.
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Longitud de hoja | 400 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Tamaño de huella | 2,4 x 12 mm |
| Longitud | 520 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,18 € Sin IVA
/ unidad
133,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días