AN4X75SR DESTORNILLADOR PLANO 4X75
AN.SR - Destornilladores para tornillos ranurados ADF
Ver información técnicaReferencias
Facom:AN4X75SR
Rubix:798526621000
EAN:3148518694780




Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Material | cobre-berilio / madera |
Detalles de producto : AN4X75SR DESTORNILLADOR PLANO 4X75
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.• Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que eliminan cualquier riesgo de chispa. No es el caso de algunos mangos de plástico bimaterial.
DESTORNILLADOR RANURADO 4X75 ADF
Cualidades
• Aleación especial sin chispas y antimagnética de cobre-berilio.• Para su seguridad FACOM utiliza mangos de madera para evitar cualquier riesgo de formación de chispas. Eso no ocurre con algunos mangos de plástico formados por dos materiales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 173x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 47 g |
| Huella | plano |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Material | cobre-berilio / madera |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,24 € Sin IVA
/ unidad
30,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días