Referencias
Beta Tools:1270BA 6X150
Rubix:798168363000
fabricante:012700806
EAN:8014230428420

Documentos
Detalles de producto : 1270BA 6X150-DESTORNILLADORES ANTICH.
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada antichispa
Cualidades
Destornillador para tornillos ranurados con diseño antichispas
Aplicaciones
Herramientas de mano
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x60x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 105 g |
| Huella | plano |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Longitud | 270 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,55 € Sin IVA
/ unidad
85,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
