Referencias
Bahco:NS300-5-75
Rubix:798694660000
EAN:7314150317714




Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br) |
Detalles de producto : NS300-5-75 DEST PUNTA PLANA AL-BR
• Fabricado en aluminio bronce
• Diseño conforme con los procesos científicos ERGO™
• Destornillador para tornillos de cabeza plana
• Mango fabricado con plásticos antiestáticos
• Conformidad con la norma ISO 2380
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• El mango de tres componentes combina un núcleo robusto con un buen agarre para proporcionar al usuario una comodidad y una transmisión de fuerza máximas
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Destornillador Bahco NS300-5-75 ERGO™ en bronce de aluminio (AL-BR), antichispa para tornillos ranurados. Tamaño de la ranura 5 mm, longitud de la hoja 75 mm.
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br) |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,27 € Sin IVA
/ unidad
24,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días