Referencias
Bahco:NSB300-12-400
Rubix:798571200000
EAN:7314150295869

Detalles de producto : NSB300-12-400 DESTORNILLADOR RANURADO ERGO ANTICHISPAS
• Fabricado con cobre berilio
• Diseño conforme con los procesos científicos ERGO™
• Destornillador para tornillos de cabeza plana
• Mango fabricado con plásticos antiestáticos
• Conformidad con la norma ISO 2380
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• El mango de tres componentes combina un núcleo robusto con un buen agarre para proporcionar al usuario una comodidad y una transmisión de fuerza máximas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Cualidades
•Desarrollado según el proceso científico ERGO™
Destornillador para tornillos de cabeza ranurada
Mango fabricado con plásticos antiestáticos
Producido según ISO 2380
Herramientas anti-chispas (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas de acero 'tradicionales' pueden producir chispas
Mango de triple componente combina un núcleo resistente con buen agarre, proporcionando la máxima comodidad para el usuario y la transmisión de fuerza
Antimagnético y altamente resistente a la corrosión
Destornillador para tornillos de cabeza ranurada
Mango fabricado con plásticos antiestáticos
Producido según ISO 2380
Herramientas anti-chispas (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas de acero 'tradicionales' pueden producir chispas
Mango de triple componente combina un núcleo resistente con buen agarre, proporcionando la máxima comodidad para el usuario y la transmisión de fuerza
Antimagnético y altamente resistente a la corrosión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 66 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Longitud de hoja | 400 mm |
| Material | cobre berilio |
| Tamaño de huella | 3x12 mm |
| Longitud | 520 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,02 € Sin IVA
/ unidad
183,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
