212-0035-0000

Norres CLAMP 212 llana puente

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Norres:212-0035-0000
Rubix:798395152000
fabricante:212-0035-0000
EAN:4049645026385
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza
Diámetro de sujeción44 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 212-0035-0000


La CLAMP 212 es una llana de puente para el montaje de mangueras espirales onduladas externamente. Gracias a la geometría especial del puente, se crea una unión muy densa y resistente a la tracción. La llana es fácil y rápida de montar y reutilizable.

Información técnica


Atributos
Tipopinza
Diámetro de sujeción44 mm
Margen de sujeción, mínimo35 mm
Rango de sujeción, máximo55 mm
Anchura9 mm
Materialacero inoxidable
4,80 € Sin IVA
/ unidad
5,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días