ABRAZADERA 107/127 14 DE BANDA CON REJILLA W2 INOX 430
Cuello calado de acero inoxidable - W2
Ver información técnicaReferencias
Spartex:891846
Rubix:799193740000
EAN:3660338444715



Detalles de producto : ABRAZADERA 107/127 14 DE BANDA CON REJILLA W2 INOX 430
Abrazadera de banda abierta con amplio rango de sujeción. Las aberturas de la banda las hacen extremadamente flexibles.
Banda y caja de acero inoxidable AISI 430 y tornillos de acero dulce galvanizado.
Banda y caja de acero inoxidable AISI 430 y tornillos de acero dulce galvanizado.
Norma: NFE 27851
Aplicaciones
Todo tipo de industria, fontanería...
Información técnica
Atributos
| Tipo | tira calada |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 107 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 127 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Material | acero w2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
85,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
