ABRAZADERA 92/112 7 DE BANDA CON REJILLA W4 INOX
Cuello calado de acero inoxidable - W4
Ver información técnicaReferencias
Spartex:891832
Rubix:799193754000
EAN:3660338444579



Detalles de producto : ABRAZADERA 92/112 7 DE BANDA CON REJILLA W4 INOX
Abrazadera de banda abierta con amplio rango de sujeción. Las aberturas en la banda las hacen extremadamente flexibles.
Todo en acero inoxidable AISI 304
Todo en acero inoxidable AISI 304
Norma: NFE 27851
Aplicaciones
Todo tipo de industria, fontanería...
Información técnica
Atributos
| Tipo | tira calada |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 92 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 112 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | acero w4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
235,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
