ABRAZADERA 24/36 14 DE BANDA CON REJILLA W2 INOX 430
Cuello calado de acero inoxidable - W2
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:734709
Spartex:891801
Rubix:799193770000
EAN:3660338444265



Detalles de producto : ABRAZADERA 24/36 14 DE BANDA CON REJILLA W2 INOX 430
Abrazadera de banda abierta con amplio rango de sujeción. Las aberturas de la banda las hacen extremadamente flexibles.
Banda y caja de acero inoxidable AISI 430 y tornillos de acero dulce galvanizado.
Banda y caja de acero inoxidable AISI 430 y tornillos de acero dulce galvanizado.
Norma: NFE 27851
Aplicaciones
Todo tipo de industria, fontanería...
Información técnica
Atributos
| Tipo | tira calada |
|---|---|
| Diámetro de sujeción | 36 mm |
| Margen de sujeción, mínimo | 24 mm |
| Cantidad de paquetes | paquete |
| Rango de sujeción, máximo | 36 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Material | acero w2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
120,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días