ADN-S-25-25-A-P-A

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADN-S-25-25-A-P-A
Rubix:799147874000
fabricante:8092100
EAN:4052568301835
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADN-S-25-25-A-P-A


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
55,85 € Sin IVA
/ unidad
67,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días