VMPAL-M4X30

Tornillo de fijación VMPAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPAL-M4X30
Rubix:798832043000
fabricante:571924
EAN:4052568058791
brand logo

Resumen técnico

Tipotornillo

Documentos

Detalles de producto : VMPAL-M4X30


screw VMPAL-M4X30 Corrosion resistance classification CRC=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Materials note=Conforms to RoHS
Tornillo VMPAL-M4X30 Clase de resistencia a la corrosión KBK=3, temperatura ambiente=-5 - 50 °C, información sobre el material=Conformidad con RoHS

Información técnica


Atributos
Tipotornillo
1,10 € Sin IVA
/ unidad
1,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días