Referencias
Pattex:1403701
Rubix:798510828000



Resumen técnico
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 1.5 m |
| Material | espuma de pe (polietileno) blanca (soporte) con adhesivo acrílico; liner (film protector) de pe rojo siliconado. |
Detalles de producto : 1403701 PATTEX NMC CINTA DOBLE CARA BL 1,5 M ROLLO
No Mas Clavos en formato de cinta doble cara es un adhesivo que elimina el uso de los clavos y herramientas.
Te permite un ambiente de trabajo cómodo y limpio con resultados más rápidos y fáciles.
Permite fijar con gran fuerza, de forma práctica y limpia pequeños objetos. Esta generación de doble cara permite fijar objetos lisos sobre todo tipo e soportes planos, tanto en interior como en exterior.
No Mas Clavos Cinta Doble Cara.
Fuerza de aguante: 120kg por rollo
Información técnica
Atributos
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 1.5 m |
| Material | espuma de pe (polietileno) blanca (soporte) con adhesivo acrílico; liner (film protector) de pe rojo siliconado. |
| Grosor | 1.14 mm |
| Color | blanco |
| Tipo de cinta | cinta de doble cara |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,77 € Sin IVA
/ unidad
11,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días