Referencias
Beta Tools:728 41
Rubix:798166701000
fabricante:007280041
EAN:8014230029610


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 58 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728 41-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 576 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 609 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,10 € Sin IVA
/ unidad
47,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días