Referencias
Facom:840LE.PB
Rubix:799066529000
EAN:3148517595354






Detalles de producto : NAVAJA INOX CON MOLETA 840LE.PB
Diseño 100% INOX 12C27: gran resistencia a la corrosión. Ideal en los entornos marinos.
Apertura rápida con una sola mano.
Ambidiestra.
Seguridad: dispositivo de bloqueo y de desbloqueo en 2 tiempos.
Anilla de enganche universal.
Longitud hoja: 73,5 mm; Longitud cerrada: 115,5 mm.
Longitud total: 189 mm.
Suministrada con un estuche de cuero horizontal.
Apertura rápida con una sola mano.
Ambidiestra.
Seguridad: dispositivo de bloqueo y de desbloqueo en 2 tiempos.
Anilla de enganche universal.
Longitud hoja: 73,5 mm; Longitud cerrada: 115,5 mm.
Longitud total: 189 mm.
Suministrada con un estuche de cuero horizontal.
Cualidades
The knife designed as a tool: Practical, Comfortable, Fast and Safe.
Fast: "One-handed" opening with thumbwheel. Safe: "liner lock" locking system. Comfortable: Manufactured using aeronautical technology and developed by Facom.
Fast: "One-handed" opening with thumbwheel. Safe: "liner lock" locking system. Comfortable: Manufactured using aeronautical technology and developed by Facom.

Información técnica
Atributos
| Longitud de hoja | 73.5 mm |
|---|---|
| Número de hojas | 1 |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,27 € Sin IVA
/ unidad
273,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días