CUCHILLO AISLADO VDE P/CABLE 190 MM C/LOMO PROTEGIDO

Cuchillo para cables

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:98 54
Rubix:799227220000
EAN:4003773026563
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud de hoja50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUCHILLO AISLADO VDE P/CABLE 190 MM C/LOMO PROTEGIDO


Cuchillo pelacables VDE con filo de corte recto

Características: mangos con fundas de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Con cuchilla estable y fija con filo de corte recto, lomo de cuchilla para evitar cortocircuitos, recubierto con plástico.
Parte posterior de la hoja revestida de plástico para evitar cortocircuitos Hoja recta sólida y fija. Hoja templada al aceite y revenida. Parte posterior de la hoja plastificada para evitar cortocircuitos. Mango aislante ergonómico. Tapa protectora transparente. Probado por VDE según DIN EN/IEC 60900 : 2004. Forma del mango ergonómica con cómodo protector antideslizante. Agarre especialmente seguro gracias a los componentes blandos antideslizantes. El hueco para el pulgar y el "gancho para el dedo" en el extremo del mango garantizan una buena transmisión de la fuerza al tirar de la hoja. Hoja: acero especial para herramientas, templado al aceite.
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud de hoja50 mm
Número de hojas1
Materialacero (hoja);ergonómico (mango)
20,31 Sin IVA
/ unidad
24,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días