Referencias
Milwaukee:4932492452
Rubix:799302578000
fabricante:4932492452
EAN:4058546418199

Detalles de producto : NAVAJA PEGABLE HARDLINE 64 MM
- Hoja de acero Premium D2 para una mejor resistencia a la corrosión, alta resistencia y resistencia al desgaste.
- Hoja lisa / dentada de 75 mm con una punta ideal para perforar
- Posibilidad de abrir el cuchillo con una sola mano
- La carcasa de acero actúa como bloqueo de la hoja durante la apertura
- Empuñadura de acero inoxidable
- Bloqueo de la hoja en posición abierta
- Orificio para cordón
- Clip para cinturón con posibilidad de montarlo en el lado izquierdo y derecho
Información técnica
Atributos
| Longitud de hoja | 64 mm |
|---|---|
| Número de hojas | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,90 € Sin IVA
/ unidad
54,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
