FMHT0-10312 CUCHILLO PLEGABLE PREMIUM FATMAX

Navaja de bolsillo

Ver información técnica
Referencias
Stanley:FMHT0-10312
Rubix:798846989000
EAN:3253560103125
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud de hoja80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FMHT0-10312 CUCHILLO PLEGABLE PREMIUM FATMAX


Descripción - Cuerpo de aluminio resistente a la corrosión. Manejable con una sola mano. Diseño ergonómico y compacto para usos intensivos. Hoja retráctil para mayor seguridad y comodidad. Se entrega con 3 hojas trapezoidales. Almacenamiento interno de las hojas Diseñado para un uso intenso Hoja combinada con borde liso y serrado para el corte de varios materiales Mango de aluminio delgado y ligero para mayor comodidad Hoja de acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia al óxido Bloqueo lineal para evitar un plegado accidental Incluye función para abrir botellas
Cuchillo plegable Premium FATMAX

Cualidades

-Diseñado para un uso intensivo
Cuchilla combinada con bordes serrados y rectos para cortar diversos materiales
Mango de aluminio fino y ligero para una mayor comodidad
Cuchilla de acero inoxidable para una mayor durabilidad y resistencia
Bucle de sujeción para guardar y aumentar la seguridad
Función de abrebotellas integral.
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud de hoja80 mm
Número de hojas1
Materialacero inoxidable
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,60 Sin IVA
/ unidad
24,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días