6698300 4528 - CUCHILLO CORTACABLES UNIV.
Cuchillo para cables - 4528
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:4528
Rubix:798175259000
fabricante:6698300
EAN:4010886669839

Documentos
Detalles de producto : 6698300 4528 - CUCHILLO CORTACABLES UNIV.
Walter Titex
Cualidades
-Para pelar cables redondos, 4 - 28 mm
Cuchilla con gancho para separar tiras de cable y cables planos
Cambio automático de la cuchilla de corte redondo a longitudinal sin necesidad de bajar la cuchilla
La profundidad de corte de la cuchilla interna pivotante es ajustable
Cuchilla con gancho para separar tiras de cable y cables planos
Cambio automático de la cuchilla de corte redondo a longitudinal sin necesidad de bajar la cuchilla
La profundidad de corte de la cuchilla interna pivotante es ajustable

Información técnica
Atributos
| Peso neto | 155 g |
|---|---|
| Longitud de hoja | 50 mm |
| Número de hojas | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días