CUCHILLO FATMAX SEGURIDAD AUTO-RETRACTIL
Cuchillo de Seguridad FatMax®
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stanley:0-10-242
Rubix:798488804000
EAN:3253560102425
Documentos
Detalles de producto : CUCHILLO FATMAX SEGURIDAD AUTO-RETRACTIL
Descripción
Primer cuchillo de seguridad con cuchilla autoretráctil para una mayor seguridad en el corte de papel y cinta.
La hoja se retrae automáticamente cuando se pierde el contacto con la superficie
Muy útil para la apertura de pallets / flejes y cajas sin cortar contenidos
Corte de fleje, ideal para la apertura de cajas sin cortar contenidos
Agarre suave para mayor comodidad
Almacenamiento de cuchillas, para un cambio rápido y fácil.
Cambio rápido de la cuchilla
Cuchillo de Seguridad FatMax®
Cualidades
La hoja se retrae automáticamente cuando se pierde el contacto con la superficie
Muy útil para la apertura de pallets / flejes y cajas sin cortar contenidos
Corte de fleje, ideal para la apertura de cajas sin cortar contenidos
Agarre suave para mayor comodidad
Almacenamiento de cuchillas, para un cambio rápido y fácil.

Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 400x900x940 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 240 g |
| Número de hojas | 5 |
| Material | metal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,36 € Sin IVA
/ unidad
17,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días