CUCHILLO CARNICERO PROFLEX 24 CM AZUL FINO
Cuchillo Carnicero Proflex
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3 Claveles:08054
Rubix:798899677000
EAN:8410990080548

Documentos
Detalles de producto : CUCHILLO CARNICERO PROFLEX 24 CM AZUL FINO
Cuchillo Carnicero, de hoja ancha, filo liso, estable y fuerte.
Confort, máxima higiene y seguridad con el mango Proflex-Microban.
En 3 Claveles hemos logrado unificar las propiedades del PROFLEX y MICROBAN, material termoplástico de alta calidad y tecnología antibacteriana, para crear una herramienta de corte de la máxima calidad, ergonómica, segura y estable.
Desarrollada para usos intensivos de los sectores profesionales más exigentes, en los cuales es necesario el máximo rendimiento y protección, a través de un producto comprobado y certificado que respeta el medio ambiente.
Estable a altas y bajas temperaturas.
Certificación Sanitaria NSF.
Mango azul.
Disponible en 18 cm - 20 cm - 24 cm - 26 cm - 30 cm
Cuchillo carnicero con hoja ancha de 24 cm y mango azul
Cualidades
Acero Inoxidable - Mango Proflex - Estampado
Aplicaciones
Carnicería

Información técnica
Atributos
| Longitud de hoja | 240 mm |
|---|---|
| Número de hojas | 1 |
| Material | acero inoxidable mango proflex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,50 € Sin IVA
/ 6 unidades
147,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
