VABM-B10-20E-G38-4

Bloque de conexión VABM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABM-B10-20E-G38-4
Rubix:799265137000
fabricante:576341
EAN:4052568261825
VABM-B10-20E-G38-4 Manifold block

Resumen técnico

Tipobloque de conexión para vuvs
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABM-B10-20E-G38-4


Manifold block VABM-B10-20E-G38-4 Grid dimension=22 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=4, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=1053 g
Bloque de conexión VABM-B10-20E-G38-4 Dimensión de la rejilla=22 mm, Posición de montaje=cualquier, Número máximo de posiciones de válvulas=4, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Peso del producto=1053 g Número máximo de posiciones de válvulas=4, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Peso del producto=1053 g

Información técnica


Atributos
Peso neto1328,5 g
Tipobloque de conexión para vuvs
78,78 € Sin IVA
/ unidad
95,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días