MY1C20G-1400

MY1C, cilindro sin vástago con junta mecánica, guía con seguidor de leva sin ajuste de carrera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1C20G-1400
Rubix:799255023000
fabricante:00018898
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro1400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1C20G-1400


Para carreras largas con tamaño compacto y una guía integrada, la serie MY1 de actuador sin vástago proporciona una solución ideal. El cilindro sin vástago con junta mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, lo que permite seleccionar el tipo de cojinete adecuado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especial de ingeniería. Las opciones de tubería pueden seleccionarse según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de cilindro, de 16 mm a 100 mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000 mm, con una opción de carrera larga de 5000 mm en algunos diámetros de cilindro.

Cualidades

Unidad de ajuste de carrera no incluidaCilindro sin vástago con junta mecánica y guía con seguidor de levaDiámetros de cilindro: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)Carreras de 100 mm hasta 2000 mm según el diámetro de cilindroCon uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadoresVariedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro1400 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
Seriemy1c
1086,93 € Sin IVA
/ unidad
1315,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días