MXW25TF-125

MXW, mesa deslizante de precisión de carrera larga (rodamientos recirculantes) - acoplada mecánicamente

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MXW25TF-125
Rubix:799238011000
fabricante:MXW25TF-125
brand logo
Resumen técnico
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MXW25TF-125


El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para recorridos de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño25
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1414,73 Sin IVA
/ unidad
1711,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días