DFM-20-160-B-PPV-A-KF

Accionamiento guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-20-160-B-PPV-A-KF
Rubix:799257298000
fabricante:559483
EAN:4052568362775
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccionamiento guiado, de doble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-20-160-B-PPV-A-KF


Opte por un guiado preciso y una resistencia a los pares elevados y a las fuerzas transversales, asociados a un diseño robusto y compacto. El cilindro con guiado DFM es ideal para el apriete, la elevación o la sujeción.

Cualidades

•Requisito de espacio mínimo
Tiempo de montaje mínimo
Selección de puertos de suministro
Amplia gama de opciones de montaje
Alta resistencia a la torsión
Alta rigidez
Sin mantenimiento
Con guía de cojinete liso: alta rigidez gracias a varillas guía de gran diámetro y cuatro casquillos de cojinete liso
Con guía de rodamiento de bolas recirculante: para movimientos que impliquen cargas de par

Aplicaciones

Terminales;Elevación;Detención

Información técnica


Atributos
Tipoaccionamiento guiado, de doble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro160 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
Seriedfm
597,29 € Sin IVA
/ unidad
722,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días