Referencias
SMC:MXJ16-50Z
Rubix:799245141000
fabricante:MXJ16-50Z

Resumen técnico
| Tipo | air slide table |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXJ16-50Z
Air slide table, double acting
High precision linear guide
Bore sizes (mm): 4.5, 6, 8, 12 and 16
Strokes up to 50 mm
Compact and lightweight design.
Cualidades
Strokes up to 50 mm.
Mounting pin holes on 4 surfaces.
Side mounting available.
Travelling parallelism: 0.005 mm.
Wide range of adjuster options.
Operating pressure range: 0.1 to 0.7 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | air slide table |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,18 € Sin IVA
/ unidad
463,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días