REGULADOR PRESION MULTIFIX C/MANOMETRO BG1 0,5-10BAR G1/4
Multifix pressure regulator
Ver información técnicaReferencias
Riegler:R 11 - 10
Rubix:799300162000
fabricante:100417
EAN:4047322163897
Detalles de producto : REGULADOR PRESION MULTIFIX C/MANOMETRO BG1 0,5-10BAR G1/4
Regulador de presión de la serie multifix, manómetro incluido
Características: Regulador de presión modelo membrana, independiente de la presión de entrada, retroajustable con ventilación secundaria. El ajuste de presión se puede fijar apretando la rueda de mano.
Aplicación: En las instalaciones de aire comprimido, reduce la presión oscilante del tubo a la presión de trabajo deseada y la mantiene constante.
Nota: Medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar. Las unidades de mantenimiento de la serie multifix se pueden combinar entre sí.
Características: Regulador de presión modelo membrana, independiente de la presión de entrada, retroajustable con ventilación secundaria. El ajuste de presión se puede fijar apretando la rueda de mano.
Aplicación: En las instalaciones de aire comprimido, reduce la presión oscilante del tubo a la presión de trabajo deseada y la mantiene constante.
Nota: Medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar. Las unidades de mantenimiento de la serie multifix se pueden combinar entre sí.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 395 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,61 € Sin IVA
/ unidad
57,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

