G652APJL4GA00HN

Regulador de presión con filtro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:G652APJL4GA00HN
Rubix:799190037000
fabricante:G652APJL4GA00HN
EAN:3661475012478
brand logo

Resumen técnico

Materialaluminio
Conexión 1g 1/2 in
Finura de filtro25 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G652APJL4GA00HN


La gama AVENTICS 651, 652, 653 de equipos de preparación de aire incluye los filtros particulados y coalescentes, reguladores, reguladores con filtro, lubricadores (FRL), válvulas de corte y una variedad de accesorios y kits de montaje. La gama es una de las ofertas más amplias de preparación de aire

Cualidades

•Las tasas de flujo más altas del sector aseguran a los OEMs y a los responsables de mantenimiento que sus productos de preparación de aire optimizarán el rendimiento de las máquinas
•Las capacidades ampliadas de operación a altas y bajas temperaturas permiten especificar los FRLs en una amplia gama de aplicaciones, incluidas aquellas en entornos adversos
•Las nuevas bridas de placa final del colector permiten al técnico de mantenimiento extraer el conjunto del colector del servicio sin desconectar la tubería
•Manómetros frontales, fáciles de leer y de bajo perfil que mejoran la capacidad de servicio. Son los únicos productos de su tipo que ofrecen estos manómetros en válvulas de aislamiento de cierre y en válvulas de arranque lento/escape rápido
•El regulador de presión opcional con retención contra flujo inverso permite colocar el regulador entre la válvula y el cilindro, permitiendo que el aire se evacue a través del regulador sin causar daños ni reducir su vida útil
•Los indicadores de rango de presión integrados opcionales permiten al usuario ajustar fácilmente los indicadores de color rojo/verde al rango de presión deseado
•Disponible con válvula de escape segura redundante integrada para implementar normas de seguridad sin afectar la productividad. Cumple la norma ISO 13849, categoría 3 PLd (Performance Level)
•Con sensor de flujo de aire integrado con capacidades IIoT para monitorizar el consumo de aire en sistemas neumáticos. Esto permite tomar medidas rápidas en caso de que se detecten fugas, optimizar el consumo de energía, prevenir tiempos de inactividad de la máquina y reducir costes

Información técnica


Atributos
Materialaluminio
Conexión 1g 1/2 in
Finura de filtro25 µm
Tasa de flujo volumétrico5500 l/min
Presión de servicio máx.10 bar
156,01 Sin IVA
/ unidad
188,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días