Referencias
Festo:LFR-N1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
Rubix:799261807000
fabricante:4772778
EAN:4052568418724

Detalles de producto : LFR-N1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/2 npt (poort 1) |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 55 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 1665 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,74 € Sin IVA
/ unidad
160,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días