AW40-F04DEH

Filtro regulador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AW40-F04DEH
Rubix:798400323000
brand logo

Resumen técnico

Materialpolicarbonato (copa)
Conexión 1g 1/2 in
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AW40-F04DEH


Este filtro/regulador combinado minimiza el espacio y el tendido de tuberías al integrar las 2 unidades en una. Las características estándar incluyen un regulador de alivio, que puede bloquearse rápidamente empujando hacia abajo el mando de ajuste. Hay muchas opciones, que incluyen manómetros, drenaje automático, copa metálica y cubiertas, diferentes presiones de ajuste, etc. El AW-B forma parte de la familia de unidades modulares de preparación de aire y puede combinarse con otros productos de tamaño similar. Esta serie está disponible en 3 tamaños de carcasa con tubería de 1/8 a 3/4 in en tipos de rosca Rc, NPT o G. Las unidades integradas de filtro y regulador ahorran espacio y requieren menos tuberías. Con la función de contraflujo incorpora un mecanismo para evacuar la presión de aire en el lado de salida de forma fiable y rápida.

Información técnica


Atributos
Peso neto1150 g
Materialpolicarbonato (copa)
Conexión 1g 1/2 in
Finura de filtro5 µm
Tamaño de cuerpo40 mm
Tasa de flujo volumétrico2000 l/min
Presión de servicio máx.8.5 bar
112,45 € Sin IVA
/ unidad
136,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días