Referencias
Festo:LFR-N1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4
Rubix:799261820000
fabricante:5271803
EAN:4052568422554

Detalles de producto : LFR-N1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/4 npt |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tamaño de cuerpo | 55 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 1190 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,27 € Sin IVA
/ unidad
147,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días