96806834 CM3-5ARAE-AVBE-FAAN
Multietapa de aspiración frontal de acoplamiento cerrado
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:96806834
Rubix:798544856000
fabricante:CM 3-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N
EAN:5700310917818


Resumen técnico
| Potencia | 0.65 kW |
|---|---|
| Flujo | 51.67 l/min |
| Altura de represión | 34.7 m |
Detalles de producto : 96806834 CM3-5ARAE-AVBE-FAAN
CM es una bomba horizontal de aspiración frontal, fiable, silenciosa y compacta. El diseño modular de la bomba facilita la creación de soluciones personalizadas. CM está disponible en hierro fundido y acero inoxidable.
Aplicaciones
Tratamiento de agua Fertirrigación, quimigación y dosificación;Controles y gestión digital de aguas subterráneas;Riego por goteo, microaspersión y manguera exudante;Protección contra heladas;Riego por rotor y aspersión;Abrevado de ganado y fauna silvestre Abrevado de ganado con soluciones solares;Riego por pivote y lateral;Soluciones solares para agricultura;Soluciones solares de refuerzo y suministro de agua;Transferencia de aguas subterráneas;Aire acondicionado comercial;Aumento de la presión del agua comercial;Aumento de la presión del agua doméstica;Calefacción urbana;Riego;Desalinización Calefacción industrial;Proceso de limpieza industrial. Suministro y transferencia de agua industrial;Controles y gestión digital solar del agua;Tratamiento solar del agua Fertirrigación y dosificación;Suministro de agua comunitario;Soluciones solares comunitarias;Soluciones solares municipales;Distribución de agua.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.65 kW |
|---|---|
| Flujo | 51.67 l/min |
| Altura de represión | 34.7 m |
| Tipo de cebado | autocebante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x220/240d / 380/415y V |
| Temperatura máx. | 90 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,00 € Sin IVA
/ unidad
458,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días