MUELA KE 1025 6 AR 80 O5V STEEL EDGE

Muelas Dureza O cónicas KE

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:KE 1025 6 AR 80 O5V STEEL EDGE
Rubix:798740625000
fabricante:32209278
EAN:4007220102794
PFERD Mounted point KE 1025 6 AR 80 O 5 V

Resumen técnico

Diámetro10 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA KE 1025 6 AR 80 O5V STEEL EDGE


Las muelas con mango de dureza O están fabricadas con aglomerante cerámico y corindón puro rosa. La dureza O pertenece a los aglomerantes duros y resistentes. Es la más adecuada para la aplicación robusta en cantos de materiales de acero y se caracteriza por la elevada estabilidad en cantos, larga duración y menor desgaste de la herramienta. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 25-40 m/s en la aplicación sobre cantos. Si se utilizan sobre superficies, recomendamos una velocidad periférica de 15 -25 m/s.
MUELA KE 1025 6 AR 80 O5V STEEL EDGE

Información técnica


Atributos
Diámetro10 mm
Diámetro de varilla6 mm
Grano80
3,37 € Sin IVA
/ unidad
4,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días